ナビス(アズワン)
散薬用トレー 16人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂
アズワン品番
8-7091-04
注文コード
41100002
品番
N-16RC(16人用)
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
16人用
材質
トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂
色
緑・白・赤・黄
質量(g)
1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×276×41.5
アズワン品番
8-7091-04