曜日別特売
8223 さわやかチェアPT ウチエ 41100097

さわやかチェアPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
タイプホット便座・肘掛け跳ね上げ
内容量1個注文コード41100097品番8223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,500

背シートは前後20mmの奥行調節ができます。後部にキャスターが付いていますので、移動が容易です。品番:8220 は肘掛けを上下に付け替える事で長短兼用でき、横移乗時等に便利です。品番:8221はスペーサーボードを左右どちらにも取り付け可能で、ベッドとの隙間を埋めて移乗をサポートします。

付属品L型ペーパーホルダー×1個、ニオワン(消臭剤・20袋入)×1箱、スペーサーボード×1台材質本体/天然木、便座/PU(ポリウレタン)・ABS樹脂、バケツ受け/ABS樹脂質量(kg)約19.0タイプホット便座・肘掛け跳ね上げ電源AC100V 50/60Hz耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×595×790~880温度調節範囲(℃)強/34~38、弱/31~35座面高さ(mm)345~435(30間隔・4段階調節)アズワン品番8-1670-04肘高さ(mm)190~240(25間隔・3段階調節)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)445×435
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする