※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
武蔵エンジニアリング
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41100105
品番
SCS-330-TB
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途
330mlシーラント用。
材質
ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
適合容量(mL)
330
トラスコ品番
465-9872
摘要
スリーボンド用
質量(g)
500
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000