MT-410-C1-CTR MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 標準タイプ 武蔵エンジニアリング 41100157

MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 標準タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41100157品番MT-410-C1-CTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。

用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様TT-10~24PTFEチューブ用トラスコ品番465-9821幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99吐出圧力設定範囲(MPa)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする