曜日別特売
G5LE149DC Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ω omron(オムロン) 41100186

Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ω

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41100186品番G5LE149DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
定格電圧(V)DC9接点構成1c仕様UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流長さ(mm)22.5高さ(mm)19奥行(mm)16.5接点SPDT取付け方法基板実装耐衝撃性最大4500Vコイル抵抗(Ω)200コイル電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする