アキツ
AK 十川導電ゴムシート1000WX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
41101313
品番
E3072T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途
人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
グリーン/ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)
緑(表)5.0×10
8
、黒(裏)5.0×10
3
トラスコ品番
455-0854
材質
合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)
質量(kg)
24
注意
※アース線は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません