曜日別特売
KM800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101767
KM800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101767
KM800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101767
KM800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101767

道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)40.9
内容量1セット注文コード41101767品番KM800WDN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。

用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保。型式丸型付属品電柱添架金具×1仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品トラスコ品番460-6175幅(mm)800質量(kg)40.9高さ(mm)800形式二面鏡材質(ミラー)アクリル
注意
※鏡面2枚と壁面取付け金具・鏡面ダブル取付け金具の同梱セットです。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする