CB4 カラーパイプバリケード トーグ安全工業 41101812

 

CB4 カラーパイプバリケード トーグ安全工業 41101812
CB4 カラーパイプバリケード トーグ安全工業 41101812

カラーパイプバリケード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード41101812品番CB4
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。
反射テープ付なのでライトが当たると反射します。

用途イベント会場、道路管理。材質スチールホワイト/レッド間口(mm)2000トラスコ品番462-2855質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)600
注意
※個人宅配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする