D-PHASE(ディーフェイズ)
ジャージジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
グレー
サックス
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
124
104
108
112
116
120
124
128
着丈(cm)
75
60
63
66
69
72
75
78
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41101962
品番
C-20 ネイビー 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
ゆったりシルエットで、動きやすいジャージウエアです。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
両脇ポケット付き
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
89
アズワン品番
8-9958-06
素材
ポリエステル80%・綿20%
性別
男女兼用