C-20 グレー 3L ジャージジャケット(男女兼用) D-PHASE(ディーフェイズ) 41102032

ジャージジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレー
サイズ3L
胸囲(cm)124
着丈(cm)75
内容量1個注文コード41102032品番C-20 グレー 3L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゆったりシルエットで、動きやすいジャージウエアです。

グレーサイズ3L仕様両脇ポケット付き胸囲(cm)124着丈(cm)75裄丈(cm)89アズワン品番8-9959-06素材ポリエステル80%・綿20%性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする