D-PHASE(ディーフェイズ)
ジャージジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
サックス
グレー
サックス
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
104
104
108
112
116
120
124
128
着丈(cm)
60
60
63
66
69
72
75
78
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41102057
品番
C-20 サックス SS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ゆったりシルエットで、動きやすいジャージウエアです。
色
サックス
サイズ
SS
仕様
両脇ポケット付き
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
71
アズワン品番
8-9960-01
素材
ポリエステル80%・綿20%
性別
男女兼用