曜日別特売
C-20 サックス M ジャージジャケット(男女兼用) D-PHASE(ディーフェイズ) 41102075

ジャージジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サックス
サイズM
胸囲(cm)112
着丈(cm)66
内容量1個注文コード41102075品番C-20 サックス M
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ゆったりシルエットで、動きやすいジャージウエアです。

サックスサイズM仕様両脇ポケット付き胸囲(cm)112着丈(cm)66裄丈(cm)79アズワン品番8-9960-03素材ポリエステル80%・綿20%性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする