アマノ
手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41102171
品番
VNA3060HZ
参考基準価格(税別)
¥484,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途
乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)
25
出力(kW)
1.5
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
15
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
65
吸込口径(Φmm)
150
トラスコ品番
455-5937
質量(kg)
140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×650×1492
電気代の目安
40円/h
ちり落とし方式
手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません