VNA4550HZ 手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品] 41102187

手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
内容量1台注文コード41102187品番VNA4550HZ
参考基準価格(税別)¥649,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
縫製フィルター仕様の定番集じん機です。

用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)36出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz22電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5945質量(kg)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安60円/hちり落とし方式手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする