D-PHASE(ディーフェイズ)
ジャージパンツ(男女兼用) サックス 3L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41102312
品番
C-21 サックス 3L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,812
販売価格(税別)
¥
3,465
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
3L
仕様
両脇ポケット付き、ウエスト総ゴム
股下(cm)
91
ウエスト(cm)
76~98
ヒップ(cm)
120
アズワン品番
8-9963-06
素材
ポリエステル80%・綿20%