曜日別特売
PUR56E5H ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440 日本無機 41102905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUR56E5H ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440 日本無機 41102905
PUR56E5H ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440 日本無機 41102905
PUR56E5H ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440 日本無機 41102905
PUR56E5H ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440 日本無機 41102905

ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41102905品番PUR56E5H
参考基準価格(税別)¥552,000販売価格(税込)¥526,900
販売価格(税別)
479,000

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。

用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1732材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする