BI-8800 保護シート(抗悪性腫瘍薬調製用) アズワン 41103292

保護シート(抗悪性腫瘍薬調製用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1枚×50袋)注文コード41103292品番BI-8800
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900
用途抗悪性腫瘍薬調製時、バイオハザード対策用クラスIIキャビネット内での装置用マットに。輸送用ボックス等のシートに。液状物質を大量に吸収させる時のマットに(再使用不可)。仕様EOG滅菌済(個包装)材質上層/空気層内蔵製紙(4重)、バリアシート/PE(ポリエチレン)ホイール、下層/MG-製紙タイプ抗悪性腫瘍薬調製用吸収量50mL以下/枚アズワン品番8-4653-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする