15HRSKF スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V DENSO(デンソー) 41103483

 

15HRSKF スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V DENSO(デンソー) 41103483
15HRSKF スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V DENSO(デンソー) 41103483
15HRSKF スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V DENSO(デンソー) 41103483

スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41103483品番15HRSKF
参考基準価格(税別)¥600,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

経済的なスポット冷房を実現しました。
満水制御機能を標準装備しています。

用途
広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。
電源(V)三相200首振あり仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレントラスコ品番462-2260質量(kg)70タンク容量(L)7冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190電気代の目安29.7/38.5円/h送風口数2口消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする