DENSO(デンソー)
スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41103526
品番
20HRKF
参考基準価格(税別)
¥745,800
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
経済的なスポット冷房を実現しました。
満水制御機能を標準装備しています。
用途
広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。
電源(V)
三相200
首振
あり
仕様
3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)
トラスコ品番
462-2286
質量(kg)
101
タンク容量(L)
16.5
冷房能力(50/60Hz)(kW)
5.6/6.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×730×1190
電気代の目安
41.8/52.8円/h
送風口数
3口
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.9/2.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません