BECK2550 象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン 象印チェンブロック 41104673

象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
定格荷重(t)0.25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)4.3・8.2/5.1・9.8
内容量1台注文コード41104673品番BECK2550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥149,300

チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。

定格荷重(t)0.25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)4.3・8.2/5.1・9.8仕様2点押ボタンタイプトラスコ品番242-2298質量(kg)22電源三相200V標準揚程(m)5電源コード5mモーター容量(kW)(巻上)0.55操作電圧(V)24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41104673BECK255007967742BEC-250BECK2550 ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式 象印チェンブロック 07967742ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式象印チェンブロック1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41104673
2014-04-11
用途: 荷物の昇降
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルトなので見た目的に不安な気がしますが、作動音も静かで動作もスムーズなので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする