ナビス(アズワン)
抑制帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
41104918
品番
2168
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,088
販売価格(税別)
¥
10,080
バスケットに入れる
使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。
仕様
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
寸法(mm)
(クッション)350×120
サイズ
M
ベルト仕様(mm)
(幅)約38×(長さ)1200mm×2本
アズワン品番
8-8260-02
洗濯方法
洗濯可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000