ナビス(アズワン)
抑制帯(幅広タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
手首用
手首用
足首用
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
41104954
品番
TY-H
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
端面は柔らかく、通気性に優れています。
タイプ
手首用
材質
本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(肩側/手首側)330/290×180
アズワン品番
8-3735-01
ひも長(mm)
1100
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可