曜日別特売
ACK1560 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック 41105346

象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
定格荷重(t)0.15
内容量1台注文コード41105346品番ACK1560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。

定格荷重(t)0.15フック間最短距離(mm)320トラスコ品番387-0740種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼質量(kg)20.0タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41105346ACK156007966227AC-015-6ACK1560 αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966227αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする