トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
メンズパンツ ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41105392
品番
CM513-88 3L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
タテ・ヨコ自在に伸びるストレッチ素材で動きやすいウェアです。すっきり見えるセンターステッチ入りです。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
脇ゴム仕様、キーループ付き
機能
制電・防縮・吸汗・速汗・防透加工
アズワン品番
8-8462-05
素材
ポリエステル100%