VP5-20 チェンブロック VP5シリーズ バイタル工業 41105714

チェンブロック VP5シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
定格荷重(t)2
揚程(m)3
質量(kg)21
内容量1台注文コード41105714品番VP5-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。

定格荷重(t)2揚程(m)3チェーン長(m)(ハンド・ロードチェーン)3材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼フック間最短距離(mm)380質量(kg)21トラスコ品番464-2015手引力(N)333
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする