曜日別特売
JBC1020C スーパー 移動式ジブクレーン スーパーツール 41106073

※ホイストは付属しておりません

スーパー 移動式ジブクレーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
定格荷重(t)0.1
内容量1台注文コード41106073品番JBC1020C
参考基準価格(税別)¥970,600販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。

旋回角度(°)
柱取り付け部:360
中間アーム:右180、左180
定格荷重(t)0.1仕様移動式トラスコ品番460-1564質量(kg)434揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200
注意
※ホイストは付属しておりません
※部材の車上渡しになります
※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願い致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき29,900/税込32,890
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする