※ホイストは付属しません
スーパーツール
スーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kg
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41106134
品番
JBC1037KH
参考基準価格(税別)
¥536,600
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
仕様
ニューシンプルタイプ
床固定式
旋回角度(°)
柱取り付け部:180
中間アーム:右180、左90
定格荷重(t)
0.1
トラスコ品番
460-1581
質量(kg)
284
揚程(m)
3.1
全高(m)
3.4
アーム長さ(cm)
370
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,900
/
税込
¥
19,690
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません