※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
定格荷重(t)
0.49
0.16
0.25
0.49
質量(kg)
205
122
129
205
305
188
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41106195
品番
JBC4920HF
参考基準価格(税別)
¥586,500
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
旋回角度(°)
柱取り付け部:180
中間アーム:右180、左180
定格荷重(t)
0.49
アーム長さ(cm)
200
仕様
H鋼用柱取り付け式
トラスコ品番
460-1742
質量(kg)
205
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません