曜日別特売
JBC4920H スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型) スーパーツール 41106256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
定格荷重(t)0.49
質量(kg)180
内容量1台注文コード41106256品番JBC4920H
参考基準価格(税別)¥544,600販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。

旋回角度(°)
柱取り付け部:180
中間アーム:右180、左180
定格荷重(t)0.49アーム長さ(cm)200仕様溶接型柱取り付け式トラスコ品番460-1734質量(kg)180
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,400/税込12,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする