スーパーツール
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
定格荷重(t)
0.49
0.16
0.25
0.49
質量(kg)
280
109
120
180
280
175
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41106265
品番
JBC4940H
参考基準価格(税別)
¥685,700
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
旋回角度(°)
柱取り付け部:180
中間アーム:右180、左180
定格荷重(t)
0.49
アーム長さ(cm)
400
仕様
溶接型柱取り付け式
トラスコ品番
460-1769
質量(kg)
280
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,900
/
税込
¥
19,690
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません