PMC1000A スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton スーパーツール 41106326

スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1台注文コード41106326品番PMC1000A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥892,500販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。

仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付
簡易式
組立式
定格吊荷重(t)1付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき17,900/税込19,690
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする