トーヨーコーケン(TKK)
TKK ベビーマイティ 100V 150kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41106396
品番
TK-150WL
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途
建設業・製造業などの揚重作業に。
形状
電動式
付属品
ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
仕様
2点押ボタン式
トラスコ品番
375-4421
材質
スチール
幅(mm)
470
質量(kg)
21
高さ(mm)
272
奥行(mm)
210
消費電力(W)
650
電源
単相100V
コード長さ(m)
(操作コード)10
電源コード
2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×81
最大荷重(t)
(吊上)0.15
巻上速度(m/min)
22
注意
※フックは付属しておりません