ナビス(アズワン)
器械卓子(処置台)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(kg)
4.9
4.9
4.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41112873
品番
C-1B
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
仕様
手摺り付き
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.9
サイズ
(幅)450×(奥行)300×(高さ)750mm(手摺りは除く)
耐荷重
20kg/棚
棚間隔(mm)
455
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
0-5950-01