曜日別特売
313A 器械卓子(三方手摺) ナビス(アズワン) 41112898

器械卓子(三方手摺)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×450×846
質量(kg)8.8
内容量1個注文コード41112898品番313A
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)仕様三方手摺付き材質ステンレス(SUS304)質量(kg)8.8高さ(mm)850(手摺含む)耐荷重70kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×450×846棚間隔(mm)370パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50アズワン品番0-217-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする