ナビス(アズワン)
器械卓子(三方手摺)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
616×450×846
616×450×846
766×450×846
質量(kg)
10.6
8.8
11.4
10.6
11.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41112916
品番
314A
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
仕様
三方手摺付き
材質
スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
質量(kg)
10.6
高さ(mm)
850(手摺含む)
耐荷重
70kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
616×450×846
棚間隔(mm)
370
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
0-217-03