ナビス(アズワン)
救急ワゴンR3 EW-5R3A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41113756
品番
EW-5R3A
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
キャスター
Φ125mm(対角ストッパー付き)
付属品
ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口)
天板寸法(mm)
665×453、(補助天板)453×453
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
802×520×1027
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(mm)
小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302
アズワン品番
0-4558-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にボンベ架台・汚物缶・蘇生板・仕切板は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000