曜日別特売
WPA-9 頚椎カラー[パトリオット] WPA-7 アズワン 41113896

WPA-9 頚椎カラー[パトリオット] WPA-7 アズワン 41113896
WPA-9 頚椎カラー[パトリオット] WPA-7 アズワン 41113896

頚椎カラー[パトリオット] WPA-7

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
首廻り(cm)20~45
内容量1個注文コード41113896品番WPA-9
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

前後の大きな窓により、触診・観察が容易です。段階調節の目安が分かり易いサイジングライン付きです。

仕様経鼻カニューラ・酸素マスクストラップ用フック付き材質ウレタンフォーム・PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)75タイプ小児用首廻り(cm)20~45アズワン品番8-2411-03高さ調整範囲(mm)85・97・109医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X000180S0001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41113878
2018-08-18
用途: 傷病者搬送
一般社団法人水郷介護支援パートナー医療・福祉・介護関連業

ネックカラーの中ではとても軽く使いやすいと思います。
そのぶん樹脂部が少なく発泡性の部分が多いので破損時のストックがあった方がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする