4053 ポケットマスク Adsafe 130×106×48 ユーメド貿易 41113932

4053 ポケットマスク Adsafe 130×106×48 ユーメド貿易 41113932
4053 ポケットマスク Adsafe 130×106×48 ユーメド貿易 41113932

ポケットマスク Adsafe 130×106×48

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41113932品番4053
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。

付属品ニトリル手袋×1双仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)130×106×48外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0アズワン品番8-6385-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 教育関係の施設に常備
合同会社MSI教育・研究機関

小さく折りたたまれた使い捨て手袋も入っています。また、カラー写真付きの日本語の取説もついていてとても助かりました。

2022-01-16
用途: 患者等搬送で使います
医療・福祉・介護関連業

どこでさがしてもなくモノタロウにあり更に安く購入できました、ありがとうございました。

対象商品 : 41113932
2020-05-08
用途: 非常用
有限会社エイチツーワイサービス業

内径12.0と記載がありますが、楕円形なのでいまいち購入前にサイズ感は想像できませんでした。介護現場で、非常用としてストックがあると安心だったので、在庫があり助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする