曜日別特売
L ピラニアはさみ アズワン 41113975

ピラニアはさみ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アズワン品番8-6684-02注文コード41113975品番L
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。

仕様オートクレーブ可(121℃)材質刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)全長×幅W(mm)180×94アズワン品番8-6684-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41113966
2022-04-15
用途: 救護活動

自治体や企業、学校等で一次救命処置の指導をしていますが、近年女性の傷病者に対する一次救命処置について様々な問題が提議されています。
基本的には脱衣しないままAEDを使用するよう指導していますが、スポーツ施設などでは汗濡れなどにより体にフィットしたウェアに対処する事例もあります。
たとえば、そのような事例の指導法研究のためと、救護資器材の補充のために購入しました。
ときに多少力を必要とする場面もあるものの、様々な素材を裁断してみましたが、グリップもよく概ね滑らかです。
サイズも他の救急剪刀に比べてコンパクトなため、救急箱に備えておくのも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41113966
2020-06-15
用途: 非常時ようのハサミ
医療・福祉・介護関連業

非常時用のリュックに入れるために購入しました。
コンパクトで使いやすいですが、段ボールで試したところ少し抵抗を感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする