曜日別特売
14029OR ファーストエイドバッグ 330×102×216 ナビス(アズワン) 41114203

14029OR ファーストエイドバッグ 330×102×216 ナビス(アズワン) 41114203
14029OR ファーストエイドバッグ 330×102×216 ナビス(アズワン) 41114203

ファーストエイドバッグ 330×102×216

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41114203品番14029OR
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290
材質ポリエステル質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×102×216アズワン品番8-8263-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41114203
2024-08-12
用途: 校区内夏祭り
山之上北町自治会その他業種

救急医療用品を入れて、不慮の事故に備える。
非常に重宝出来ています。
改良点は、今のところきずかず。

対象商品 : 41114203
2023-06-20
用途: 現場点検作業時
建設業・工事業

ハードケースと違い容量に余裕があるのでとても使いやすい。
中身はちゃんと選びたかったのでケースのみもありがたい。
消毒類やポイズンリムーバー、包帯類、ハサミやピンセット、絆創膏類も全て入れてみて余裕あり。中に仕切りも多く、大きすぎず小さすぎず丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする