仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸1100/1040奥行(mm)外寸/内寸800/740高さ(mm)外寸/内寸1700/1440車輪径(Φmm)150質量(kg)63表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)スチール材質(車輪)ゴムトラスコ品番512-5791外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700床面高さ(mm)261キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1440