THT5LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT5LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114805
THT5LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114805
THT5LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114805
THT5LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114805
THT5LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114805

ハイテナー軽量型A(直進仕様)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
間口外寸/内寸(mm)1100/1040
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
内容量1台注文コード41114805品番THT5LA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥65,470販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。積載荷重(kg)250間口(mm)外寸/内寸1100/1040奥行(mm)外寸/内寸800/740高さ(mm)外寸/内寸1700/1460車輪径(Φmm)125質量(kg)54表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)スチール材質(車輪)ゴムトラスコ品番462-3924外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700床面高さ(mm)240キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1460
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする