THT1LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114814

 

THT1LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114814
THT1LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114814
THT1LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114814
THT1LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114814
THT1LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114814
THT1LA ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCO 41114814

ハイテナー軽量型A(直進仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口外寸/内寸(mm)800/740
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1698
内容量1台注文コード41114814品番THT1LA
参考基準価格(税別)¥61,080販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。積載荷重(kg)250間口(mm)外寸/内寸800/740奥行(mm)外寸/内寸600/540高さ(mm)外寸/内寸1698/1460車輪径(Φmm)125質量(kg)40表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)スチール材質(車輪)ゴムトラスコ品番462-3851外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1698床面高さ(mm)240キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)740×540×1460
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする