曜日別特売
THT2M ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)850×600mm TRUSCO 41114875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)850×600mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード41114875品番THT2M
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。

材質
スチール
表面処理:粉体塗装
材質(天板)スチールトラスコ品番462-3908適合機種THT-2(A・C)幅(mm)770質量(kg)7.2奥行(mm)560耐荷重(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする