※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
省音ハイテナーAタイプ直進仕様(樹脂底)1100X800X1700
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41114936
品番
THTXJ5A
参考基準価格(税別)
¥66,580
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1100/1040
奥行(mm)外寸/内寸
800/740
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1440
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
57
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
樹脂
トラスコ品番
462-3991
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
床面高さ(mm)
253
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1040×740×1440
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません