THTXJ16C 省音ハイテナーCタイプ旋回仕様 TRUSCO 41114981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THTXJ16C 省音ハイテナーCタイプ旋回仕様 TRUSCO 41114981
THTXJ16C 省音ハイテナーCタイプ旋回仕様 TRUSCO 41114981
THTXJ16C 省音ハイテナーCタイプ旋回仕様 TRUSCO 41114981
THTXJ16C 省音ハイテナーCタイプ旋回仕様 TRUSCO 41114981
THTXJ16C 省音ハイテナーCタイプ旋回仕様 TRUSCO 41114981

省音ハイテナーCタイプ旋回仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口外寸/内寸(mm)840/780
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)840×650×1450
内容量1台注文コード41114981品番THTXJ16C
参考基準価格(税別)¥61,970販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸840/780奥行(mm)外寸/内寸650/590高さ(mm)外寸/内寸1450/1190車輪径(Φmm)150質量(kg)44表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムトラスコ品番462-3983外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)840×650×1450床面高さ(mm)253キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×590×1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする