内容量1個仕様最小負荷電流 = 0.06 A最大負荷電流 = 0.06 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 40 V最小電圧制御 = 1.5 V dc最大電圧制御 = 5 V dc接点構成 = 4PST-NOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.2 ms寸法 = 10.37 x 4.4 x 2.1mm動作温度 Max = +85℃AQSシリーズ. この基板実装PhotoMOSリレーは、4つのチャンネルを備えたSOP 16ピンパッケージになっています。 主な用途には、測定機器、テスト機器、電気通信機器、放送機器、医療用機器などがあります。. 小型SOP 16ピンパッケージ内に4チャンネル 4フォームAを使用(4つの個別の1フォームAと同様) 優れた電気的特性の出力静電容量1.0 pf (標準)注文コード41116094品番AQS221N2S