SM-220-A 上肢台(ラージタイプ) 約290×100×230 ユーメド貿易 41116233

SM-220-A 上肢台(ラージタイプ) 約290×100×230 ユーメド貿易 41116233
SM-220-A 上肢台(ラージタイプ) 約290×100×230 ユーメド貿易 41116233

上肢台(ラージタイプ) 約290×100×230

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41116233品番SM-220-A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
9,900
材質クランプ・ステー/アルミニウム、枕/合皮・木寸法(mm)(台部)180×90×60質量(g)540本体寸法(mm)約290×100×230アズワン品番8-6490-01取付可能幅(mm)丸パイプ/~40、角パイプ/~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする