アズワン
ピークフローメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41118202
品番
トルーゾーン
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
付属品
カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
仕様
ATS基準適合
材質
PC(ポリカーボネート)
測定範囲
60~800(L/min)
サイズ
(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)
35
アズワン品番
8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器