テレフレックス
トリフロー II(HUDSON RCI(R) 肺機能練習器) 1200mL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
41118342
品番
8884717301
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー
材質
チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)
長さ(mm)
(マウスピース)65
寸法(mm)
137×70×140
アズワン品番
0-9573-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00062RSP003
チューブ長さ(mm)
278mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器